品番 : EA947BP-63
品名 : E31・C31 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DFS16311 |
---|---|---|---|
呼び | E31・C31 | 適合管外径 | 32.0mm |
ねじ穴径 | φ6.5×12mm | 材質 | ステンレス |
入数 | 10個 | ||
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 | |||
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/16 04:39現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1194ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947BP-61 E19・C19 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入) |
EA947BP-62 E25・C25 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入) |
EA947BP-63 E31・C31 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。