詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-2

品名 : 19 - 20mm 片サドル(スチール製/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SKT-19
適合 薄鋼・SVケーブル・CVケーブル 適合(薄鋼) 19
適合(SV) 14□×2C・14□×3C 適合(CV) 14□×4C・100□×1C
適合径 φ19~20mm ねじ穴内寸 5×8mm
重量 67g(1パック) 材質 スチール(ユニクロメッキ)
入数 5個
木ねじ1本で固定できます。
追加説明
カタログ価格

145 (税抜)/ 160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/07/30 14:20現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947BR-1 18-18.5mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-2 19 - 20mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-3 25 - 27mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-4 30 - 33mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-5 38 - 42mm 片サドル(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top