品番 : EA947BR-5
品名 : 38 - 42mm 片サドル(スチール製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SKT-39 |
|---|---|---|---|
| 適合 | 薄鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合(薄鋼) | 39 |
| 適合(SV) | 80□×3C・100□×2C | 適合(CV) | 100□×2C・100□×3C・500□×1C |
| 適合径 | φ38~42mm | ねじ穴内寸 | 5.4×10mm |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 入数 | 5個 |
| 木ねじ1本で固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BR-1 18-18.5mm 片サドル(スチール製/5個) |
| EA947BR-2 19 - 20mm 片サドル(スチール製/5個) |
| EA947BR-3 25 - 27mm 片サドル(スチール製/5個) |
| EA947BR-4 30 - 33mm 片サドル(スチール製/5個) |
| EA947BR-5 38 - 42mm 片サドル(スチール製/5個) |
