品番 : EA947BR-24
品名 : 19 - 20mm サドル(スチール製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | ST-19 |
|---|---|---|---|
| 適合 | CD管・薄鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合(CD管) | 14 |
| 適合(薄鋼) | 19 | 適合(SV) | 14□×2C・14□×3C |
| 適合(CV) | 14□×4C・100□×1C | 適合径 | φ19~20mm |
| ねじ穴径 | 5mm | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/17 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
