詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-21

品名 : 9.8- 12mm サドル(スチール製/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 ST-11
適合 SVケーブル・CVケーブル 適合(SV) φ1.6×2C・φ1.6×3C・φ2.0×2C・φ2.0×3C
適合(CV) 14□×1C・22□×1C 適合径 φ9.8~12mm
ねじ穴径 5mm 材質 スチール(ユニクロメッキ)
入数 5個
追加説明
カタログ価格

80 円(税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/09 07:06現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947BR-21 9.8- 12mm サドル(スチール製/5個)
EA947BR-22 12.5- 14mm サドル(スチール製/5個)
EA947BR-23 14.5- 17mm サドル(スチール製/5個)
EA947BR-24 19 - 20mm サドル(スチール製/5個)
EA947BR-25 25-26.5mm サドル(スチール製/5個)
EA947BR-26 30 - 33mm サドル(スチール製/5個)
EA947BR-27 38 - 41mm サドル(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top