品番 : EA947BR-72
品名 : 12.5-14.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SST-13 |
|---|---|---|---|
| 適合 | SVケーブル・CVケーブル | 適合サイズ(SV) | φ2.6×2C・φ2.6×3C・5.5□×2C |
| 適合サイズ(CV) | 5.5□×2C・38□×1C | 適合径 | φ12.5~14mm |
| ねじ穴径 | 5mm | 材質 | ステンレス |
| 入数 | 5個 | ||
| 錆に強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA947BR-73です。