品番 : EA947BR-73
品名 : 14.5-17.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SST-15 |
|---|---|---|---|
| 適合 | 薄鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合サイズ(薄鋼) | 15 |
| 適合サイズ(SV) | 5.5□×3C・8□×2C・8□×3C | 適合サイズ(CV) | 8□×2C・8□×3C・60□×1C |
| 適合径 | φ14.5~17mm | ねじ穴径 | 5mm |
| 材質 | ステンレス | 入数 | 5個 |
| 錆に強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA947BR-73です。