品番 : EA947BR-76
品名 : 31.0-33.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SST-31 |
|---|---|---|---|
| 適合 | 薄鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合(薄鋼) | 31 |
| 適合(SV) | 50□×3C・60□×2C | 適合(CV) | 60□×2C・60□×3C・250□×1C |
| 適合径 | φ31~33mm | ねじ穴径 | 5.5mm |
| 材質 | ステンレス | 入数 | 5個 |
| 錆に強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA947BR-73です。