詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-77

品名 : 18.0-18.5mm 両サドル(ステンレス製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 SST-14
適合 VE管・CVケーブル 適合(VE管) 14
適合(CV) 14□×3C 適合径 φ18~18.5mm
ねじ穴径 5mm 材質 ステンレス
入数 5個
錆に強いステンレス製
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 06:45現在)

商品入数 5 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA947BR-71 9.8-12.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-72 12.5-14.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-73 14.5-17.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-74 19.0-20.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-75 25.0-26.5mm 両サドル(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
5個入
※画像はEA947BR-73です。
  • 5個入\n※画像はEA947BR-73です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top