品番 : EA947BR-81
品名 : 41.5-44.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SST-36 |
|---|---|---|---|
| 適合 | CD管・VE管・厚鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合(CD管) | 36 |
| 適合(VE管) | 36 | 適合(厚鋼) | 36 |
| 適合(SV) | 125□×2C | 適合(CV) | 100□×3C・600□×1C |
| 適合径 | φ41.5~44mm | ねじ穴径 | 5.5mm |
| 材質 | ステンレス | 入数 | 5個 |
| 錆に強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA947BR-73です。