品番 : EA947BS-101
品名 : φ18 -φ24mm 片サドル(5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KTK-16J |
|---|---|---|---|
| 適合径 | φ18~24mm | 適合管 | 14・16 |
| カラー | ベージュ | 材質 | PE |
| サドル径が調整でき、サヤ管等管の種類を問わず固定可能。 | |||
| 溝ズレ防止・ビスキャッチ機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/16 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-101 φ18 -φ24mm 片サドル(5個) |
| EA947BS-102 φ26 -φ31mm 片サドル(5個) |
| EA947BS-103 φ32 -φ37mm 片サドル(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
