品番 : EA947BS-103
品名 : φ32 -φ37mm 片サドル(5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KTK-28J |
|---|---|---|---|
| 適合径 | φ32~37mm | 適合管 | 28 |
| カラー | ベージュ | 材質 | PE |
| サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル管・サヤ管等管の種類を問わず固定可能 | |||
| 溝ズレ防止・ビスキャッチ機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/25 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-101 φ18 -φ24mm 片サドル(5個) |
| EA947BS-102 φ26 -φ31mm 片サドル(5個) |
| EA947BS-103 φ32 -φ37mm 片サドル(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
