品番 : EA947BS-12
品名 : PF22用 PF管片サドル(5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KTF-22J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF22 | 適合径 | φ31.3mm |
| ねじ穴径 | 4mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | PE・PA | 入数 | 5個 |
| PF管を露出配管する際の固定用 | |||
| ビス1本でがっちり固定! | |||
| 仮固定できるビス穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 133 (2026/11/10 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-11 PF16用 PF管片サドル(5個) |
| EA947BS-12 PF22用 PF管片サドル(5個) |
| EA947BS-13 PF28用 PF管片サドル(5個) |

※入数:5個