詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-13

品名 : PF28用 PF管片サドル(5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 KTF-28J
適合管 φPF28 適合径 37.3mm
ねじ穴径 4mm カラー ベージュ
材質 PE・PA 入数 5個
PF管を露出配管する際の固定用
ビス1本でがっちり固定!
(※注意)仮止めできるビス穴は付いておりません。(EA947BS-13のみ)
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/10 23:32現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947BS-11 PF16用 PF管片サドル(5個)
EA947BS-12 PF22用 PF管片サドル(5個)
EA947BS-13 PF28用 PF管片サドル(5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top