品番 : EA947BS-144
品名 : φ22mm PF管両サドル(環境配慮型/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SF-22E |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管22 | 適合径 | 30.5mm |
| ねじ穴径 | 5mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | 難燃ABS | 入数 | 5個 |
| PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 | |||
| サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。 | |||
| 人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。 | |||
| 火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-143 φ16mm PF管両サドル(環境配慮型/5個) |
| EA947BS-144 φ22mm PF管両サドル(環境配慮型/5個) |
| EA947BS-145 φ28mm PF管両サドル(環境配慮型/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
