詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-145

品名 : φ28mm PF管両サドル(環境配慮型/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SF-28E
適合管 PF管28 適合径 36.5mm
ねじ穴径 5.5mm カラー ベージュ
材質 難燃ABS 入数 5個
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
追加説明
カタログ価格

735 円(税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/27 09:24現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1146ページ
バリエーション一覧
EA947BS-143 φ16mm PF管両サドル(環境配慮型/5個)
EA947BS-144 φ22mm PF管両サドル(環境配慮型/5個)
EA947BS-145 φ28mm PF管両サドル(環境配慮型/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
※画像はEA947BS-144です。
  • ※5個入\n※画像はEA947BS-144です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top