品番 : EA947BS-204
品名 : [PF22用] PF管ダクトクリップ
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | DC-22F |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管22 | 適合径 | 30.5mm |
| サイズ | B:32mm D:φ30.5mm H:46.5mm |
材質 | SPCC (電気亜鉛めっき仕上げ) |
| 入数 | 1個 | ||
| PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/30 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-204 [PF22用] PF管ダクトクリップ |
| EA947BS-205 [PF28用] PF管ダクトクリップ |
| EA947BS-207 [PF36用] PF管ダクトクリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947BS-205です。
