詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-205

品名 : [PF28用] PF管ダクトクリップ

仕様

メーカー 未来工業 型番 DC-28F
適合管 PF管28 適合径 36.5mm
サイズ B:32mm
D:φ36.5mm
H:52mm
材質 SPCC
(電気亜鉛めっき仕上げ)
入数 1個
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/30 16:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947BS-204 [PF22用] PF管ダクトクリップ
EA947BS-205 [PF28用] PF管ダクトクリップ
EA947BS-207 [PF36用] PF管ダクトクリップ
ウェブカタログ画像
  • 適合ハンガー寸法
  • B:32mm   D:φ36.5mm\nH:52mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top