詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-214

品名 : [PF22用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ

仕様

メーカー 未来工業 型番 DC-S22F
適合管 PF管22 適合径 30.5mm
サイズ B:32mm
D:φ30.5mm
H:46.5mm
材質 SUS304
入数 1個
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
追加説明
カタログ価格

985 (税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/24 19:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947BS-214 [PF22用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ
EA947BS-215 [PF28用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ
EA947BS-217 [PF36用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ
ウェブカタログ画像
※画像はEA947BS-215です。
  • ※画像はEA947BS-215です。
  • 適合ハンガー寸法
  • B:32mm   D:φ30.5mm\nH:46.5mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top