品番 : EA947BS-215
品名 : [PF28用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | DC-S28F |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管28 | 適合径 | 36.5mm |
| サイズ | B:32mm D:φ36.5mm H:52mm |
材質 | SUS304 |
| 入数 | 1個 | ||
| PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/24 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-214 [PF22用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ |
| EA947BS-215 [PF28用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ |
| EA947BS-217 [PF36用][ステンレス製] PF管ダクトクリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
