詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BS-31

品名 : PF16用 PF管両サドル(5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SF-16J
適合管 PF16(MF・MFX除く) 適合管外径 23mm
ねじ穴径 5mm カラー ベージュ
材質 PVC 入数 5個
ミラフレキSS(EA947HN-21・-22、-204・-205、-304・-305)用
サドル内側の突起が管の谷部に食い込み確実に固定でき、管のズレが発生しません。
追加説明
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/03 02:42現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947BS-31 PF16用 PF管両サドル(5個)
EA947BS-32 PF22用 PF管両サドル(5個)
EA947BS-33 PF28用 PF管両サドル(5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top