品番 : EA947BS-33
品名 : PF28用 PF管両サドル(5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SF-28J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF28(MF・MFX除く) | 適合管外径 | 36.5mm |
| ねじ穴径 | 5.5mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | PVC | 入数 | 5個 |
| ミラフレキSS(EA947HN-29・-30、-210・-211、-310・-311)用 | |||
| サドル内側の突起が管の谷部に食い込み確実に固定でき、管のズレが発生しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-31 PF16用 PF管両サドル(5個) |
| EA947BS-32 PF22用 PF管両サドル(5個) |
| EA947BS-33 PF28用 PF管両サドル(5個) |
