品番 : EA947BX-22
品名 : 11.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10521-0035 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線管SVケーブル用サドルバンド | 径称 | SV11 |
| 適合管外径 | 11.0mm | 適合ケーブル | φ2.0mm×2C φ1.6mm×3C |
| ねじ穴径 | 3.5mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BX-21 9.5mm サドル(塩ビ管用/5個) |
| EA947BX-22 11.0mm サドル(塩ビ管用/5個) |
| EA947BX-23 14.0mm サドル(塩ビ管用/5個) |
