詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BX-23

品名 : 14.0mm サドル(塩ビ管用/5個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10521-0040
用途 電線管SVケーブル用サドルバンド 径称 SV14
適合管外径 14.0mm 適合ケーブル φ2.6mm×2C
φ2.6mm×3C
5.5sq×2C
5.5sq×3C
ねじ穴径 4mm 材質 ポリエチレン
入数 5個
追加説明
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA947BX-21 9.5mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-22 11.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-23 14.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top