詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BX-25

品名 : 22.0mm サドル(塩ビ管用/5個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10521-0069
用途 電線管VE管用サドルバンド 径称 16
適合管外径 22mm ねじ穴径 5mm
材質 ポリ塩化ビニール 入数 5個
電線管用バンドですが、VP管にも使用できます
追加説明
カタログ価格

445 (税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/09/23 08:26現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA947BX-24 18.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-25 22.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-26 26.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-27 34.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-28 42.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-29 48.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-30 60.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-31 76.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
EA947BX-32 89.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947BX-28です。
  • ※画像はEA947BX-28です。
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top