品番 : EA947BX-26
品名 : 26.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10521-0073 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線管VE管用サドルバンド | 径称 | 22 |
| 適合管外径 | 26mm | ねじ穴径 | 5mm |
| 材質 | ポリ塩化ビニール | 入数 | 5個 |
| 電線管用バンドですが、VP管にも使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/29 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
