品番 : EA947EA-3
品名 : 3-5 mm 丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個)
仕様
| ケーブル径 | 3~5mm | 釘サイズ | 1.2×20mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | カラー | クリアー |
| 入数 | 100個 | ||
| 釘で止めて丸形ケーブルを固定させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 468 (2026/08/23 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947EA-2 2-3 mm 丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) |
| EA947EA-3 3-5 mm 丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) |
| EA947EA-7 7-10mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個) |
| EA947EA-10 10-14mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100個入り
