詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947EA-7

品名 : 7-10mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)

仕様

ケーブル径 7~10mm 釘サイズ 1.6×25mm
材質 ポリエチレン カラー
入数 100個
釘で止めて丸形ケーブルを固定させます。
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 542

(2026/08/23 16:58現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947EA-2 2-3 mm 丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個)
EA947EA-3 3-5 mm 丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個)
EA947EA-7 7-10mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
EA947EA-10 10-14mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • 画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top