品番 : EA947EB-5
品名 : 5-8 mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
仕様
| ケーブル径 | 5~8mm | 釘サイズ | 1.2×20mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | カラー | 白 |
| 入数 | 100個 | ||
| 釘で止めて丸形ケーブルを固定させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947EB-5 5-8 mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個) |
| EA947EB-8 8-12mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個) |
| EA947EB-10 10-14mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個) |
| EA947EB-14 14-20mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※100個入り