詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947EB-8

品名 : 8-12mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)

仕様

ケーブル径 8~12mm 釘サイズ 2.0×30mm
材質 ポリエチレン カラー
入数 100個
釘で止めて丸形ケーブルを固定させます。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 219

(2026/06/18 01:39現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947EB-5 5-8 mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
EA947EB-8 8-12mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
EA947EB-10 10-14mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
EA947EB-14 14-20mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100個入り
  • ※画像は代表画像です\n※100個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top