品番 : EA947FA-107
品名 : 7.5mm ケーブルクランプ(粘着付/100個)
仕様
| ケーブル径 | 7.5mm | ベースサイズ | 28.8×13.4mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 14.5mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/18 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
