品番 : EA947FA-114A
品名 : 14.0mm ケーブルクランプ(粘着付/10個)
仕様
| ケーブル径 | 14mm | ベースサイズ | 36.5×16mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 19.5mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 10個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/08 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
