詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-134

品名 : ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 MCXRAB-4N-BLU
取付穴径 4.3mm ケーブル径 6.8mm
適用ビス M4 使用温度範囲 -40℃~+85℃
カラー ブルー 材質 変性66ナイロン
鉄系成分
入数 20個
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。
金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的
M4のビスでクリップを固定できます。
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/23 16:58現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947FA-132 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個)
EA947FA-133 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個)
EA947FA-134 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個)
EA947FA-135 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個)
EA947FA-136 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個)
ウェブカタログ画像
入数:20個
  • 入数:20個
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top