品番 : EA947FA-135
品名 : ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | MCXRAB-5N-BLU |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4.3mm | ケーブル径 | 8.4mm |
| 適用ビス | M4 | 使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| カラー | ブルー | 材質 | 変性66ナイロン 鉄系成分 |
| 入数 | 20個 | ||
| 結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。 | |||
| 金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的 | |||
| M4のビスでクリップを固定できます。 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-132 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個) |
| EA947FA-133 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個) |
| EA947FA-134 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個) |
| EA947FA-135 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個) |
| EA947FA-136 ケーブルクランプ(金属・X線検出用/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20個
