品番 : EA947FA-24B
品名 : 20x10x12mm コードクリップ(粘着付/100個)
からまったコード類をスッキリ整理
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H137 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 20×12×10mm | 材質 | 防錆処理鉄板、合成ゴム系接着剤 |
| 重量(g) | 15 | 入数 | 100個 |
| 粘着タイプ | |||
| 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-24 20x10x12mm コードクリップ(粘着付/10個) |
| EA947FA-24B 20x10x12mm コードクリップ(粘着付/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100個入


