詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-2B

品名 : 7- 8mm ケーブルクランプ(5個)

仕様

適合直径 7~8mm ベースサイズ 25×30mm
使用温度範囲 0~50℃ 材質 グレーナイロン66
入数 5個
粘着テープ付き
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/06/18 04:07現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA947FA-1B 6- 7mm ケーブルクランプ(5個)
EA947FA-2B 7- 8mm ケーブルクランプ(5個)
EA947FA-3B 9-10mm ケーブルクランプ(5個)
EA947FA-4B 12-14mm ケーブルクランプ(5個)
EA947FA-5B 16-18mm ケーブルクランプ(5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top