品番 : EA947FA-4B
品名 : 12-14mm ケーブルクランプ(5個)
仕様
| 適合直径 | 12~14mm | ベースサイズ | 30×24.5mm |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | 材質 | グレーナイロン66 |
| 入数 | 5個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 219 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-1B 6- 7mm ケーブルクランプ(5個) |
| EA947FA-2B 7- 8mm ケーブルクランプ(5個) |
| EA947FA-3B 9-10mm ケーブルクランプ(5個) |
| EA947FA-4B 12-14mm ケーブルクランプ(5個) |
| EA947FA-5B 16-18mm ケーブルクランプ(5個) |
