品番 : EA947FA-54
品名 : 12.7x 48mm アジャスタブルクランプ(10個)
仕様
| 適用ケーブル径 | 12.7mm | 全長 | 48mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 3.0mm | 入数 | 10本 |
| 厚さ | 本体:0.5mm、コーティング:0.8mm | ||
| 本体:RMS-243、コーティング:RMS-118 | |||
| ソフトスチールのバンドでケーブルを巻きつけ、固定します。 | |||
| 材質 | SECC(電気亜鉛めっき鋼)、PVCコート | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/07/29 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
