詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-57

品名 : 20.7x 76mm アジャスタブルクランプ(10個)

仕様

適用ケーブル径 20.7mm 全長 76mm
取付穴径 4.5mm 入数 10本
厚さ 本体:0.5mm、コーティング:0.8mm
本体:RMS-243、コーティング:RMS-118
ソフトスチールのバンドでケーブルを巻きつけ、固定します。
材質 SECC(電気亜鉛めっき鋼)、PVCコート
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/08/24 23:39現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947FA-51 5.7x 28mm アジャスタブルクランプ(10個)
EA947FA-52 7.9x 35mm アジャスタブルクランプ(10個)
EA947FA-53 9.5x 40mm アジャスタブルクランプ(10個)
EA947FA-54 12.7x 48mm アジャスタブルクランプ(10個)
EA947FA-55 14.6x 54mm アジャスタブルクランプ(10個)
EA947FA-56 16.9x 64mm アジャスタブルクランプ(10個)
EA947FA-57 20.7x 76mm アジャスタブルクランプ(10個)
EA947FA-58 22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top