詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-93

品名 : 45.7x19.2x14.9mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 FKNS-30
適応バンド幅 32mm ベースサイズ 45.7×19.2mm
ケーブル芯数 30 使用温度範囲 -20~80℃
材質 本体:66ナイロン
スポンジ:ウレタンフォーム
入数 2個
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/06/18 08:13現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947FA-93 45.7x19.2x14.9mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個
EA947FA-94 53.3x19.2x14.8mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個
EA947FA-95 77.5x19.2x13.0mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個
ウェブカタログ画像
  • 入数2個

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top