品番 : EA947FA-95
品名 : 77.5x19.2x13.0mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FKNS-50 |
|---|---|---|---|
| 適応バンド幅 | 64mm | ベースサイズ | 77.5×19.2mm |
| ケーブル芯数 | 50 | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 材質 | 本体:66ナイロン スポンジ:ウレタンフォーム |
入数 | 2個 |
| スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。 | |||
| 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 | |||
| ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-93 45.7x19.2x14.9mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個 |
| EA947FA-94 53.3x19.2x14.8mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個 |
| EA947FA-95 77.5x19.2x13.0mm フラットケーブルクランプ(粘着/2個 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
