詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FB-36

品名 : 87x14.2mm ケーブルクランプ(100個)

仕様

サイズ 87×14.2mm 爪サイズ 8.6×10.9mm
8.6×13.4mm
10.6×14.9mm
10.6×13.4mm
8.6×9.2mm
材質 ナイロン66 入数 100個
粘着テープ付き
パワーケーブルとシングルケーブルを区別しやすいようにセパレートされたデザイン
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/02 17:15現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947FB-36 87x14.2mm ケーブルクランプ(100個)
EA947FB-36A 87x14.2mm ケーブルクランプ(10個)
ウェブカタログ画像
  • 100個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top