品番 : EA947FB-36A
品名 : 87x14.2mm ケーブルクランプ(10個)
仕様
| サイズ | 87×14.2mm | 爪サイズ | 8.6×10.9mm 8.6×13.4mm 10.6×14.9mm 10.6×13.4mm 8.6×9.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| 粘着テープ付き | |||
| パワーケーブルとシングルケーブルを区別しやすいようにセパレートされたデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/02 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FB-36 87x14.2mm ケーブルクランプ(100個) |
| EA947FB-36A 87x14.2mm ケーブルクランプ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

