詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FB-52

品名 : φ20mm パイプクリップ(50個)

仕様

ケーブル径 20mm サイズ 26.6×14.6mm
高さ 28.9mm 材質 ポリエチレン
入数 50個
VP管用
本体をネジで固定し、ホース、パイプを押し込むだけで固定できます。
本体横側のボタンで連結可能
3種類ならどれでも接合可能
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 13:54現在)

商品入数 50 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA947FB-51 φ16mm パイプクリップ(50個)
EA947FB-52 φ20mm パイプクリップ(50個)
EA947FB-53 φ25mm パイプクリップ(50個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 50個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top