品番 : EA947FB-53
品名 : φ25mm パイプクリップ(50個)
仕様
| ケーブル径 | 25mm | サイズ | 33.5×14.6mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 32.8mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 50個 | ||
| VP管用 | |||
| 本体をネジで固定し、ホース、パイプを押し込むだけで固定できます。 | |||
| 本体横側のボタンで連結可能 | |||
| 3種類ならどれでも接合可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FB-51 φ16mm パイプクリップ(50個) |
| EA947FB-52 φ20mm パイプクリップ(50個) |
| EA947FB-53 φ25mm パイプクリップ(50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
