品番 : EA947FD-1
品名 : φ18mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SCH-1FS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 2重天井等、吊ボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に | 適合ボルト | W3/8”・W1/2”・M10・M12 |
| 適合径 | φ18mm | サイズ | 45×38×16mm |
| 許容静荷重 | 29N(3kgf) | 材質 | POM |
| カラー | グレー | 入数 | 5個 |
| 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! | |||
| ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形状。 | |||
| ボルトの左右同じ位置に並べて取り付け可能 | |||
| ※ケーブルを固定する場合は結束バンドまたは、バインド線を使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/02 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FD-1 φ18mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) |
| EA947FD-6 φ45mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) |
| EA947FD-11 φ70mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) |
