詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FD-6

品名 : φ45mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SCH-1F
用途 2重天井等、吊ボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に 適合ボルト W3/8”・W1/2”・M10・M12
適合径 φ45mm サイズ 62×67×16mm
許容静荷重 29N(3kgf) 材質 POM
カラー グレー 入数 5個
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形状。
ボルトの左右同じ位置に並べて取り付け可能
※ケーブルを固定する場合は結束バンドまたは、バインド線を使用してください
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 16:15現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947FD-1 φ18mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
EA947FD-6 φ45mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
EA947FD-11 φ70mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
ウェブカタログ画像
  • B:67mm   b:57mm\nD:φ45mm   L:53mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top