詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FD-121

品名 : φ35mm[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 ACH-1K
適合 VVFケーブル、丸形ケーブル
CD管(14~22)、PF管(14~22)
穴径 35mm
許容静荷重 29N(3㎏f) サイズ 47×16×72(H)mm
カラー グレー 重量 17g
材質 本体:PVC
特殊釘:SWM(三価クロメートメッキ)
入数 5個
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
特殊釘付き
特殊釘を90度回すことで梁にも固定できます。
ケーブルの外れ防止用蓋付き
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 15:54現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947FD-121 φ35mm[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
EA947FD-122 φ55mm[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top