品番 : EA947FD-122
品名 : φ55mm[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | ACH-1LK |
|---|---|---|---|
| 適合 | VVFケーブル、丸形ケーブル CD管(14~36)、PF管(14~36) |
穴径 | 55mm |
| 許容静荷重 | 29N(3㎏f) | サイズ | 71×16×95(H)mm |
| カラー | グレー | 重量 | 25g |
| 材質 | 本体:PVC 特殊釘:SWM(三価クロメートメッキ) |
入数 | 5個 |
| ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 | |||
| 特殊釘付き | |||
| 特殊釘を90度回すことで梁にも固定できます。 | |||
| ケーブルの外れ防止用蓋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FD-121 φ35mm[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) |
| EA947FD-122 φ55mm[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) |
