詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FD-201

品名 : 30x30x140mm ケーブルハンガー(5個)

二重天井を吊る前の先行配線に最適なコードハンガー

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PE-401NH
適合ケーブル VVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重 9.8N(1kgf)
サイズ 30×30×140(H)mm 材質 本体:PVC
バインド線:SWRM、PE被覆
接着剤:EVA
入数 5個
接着剤固定タイプで施工場所を選ばない。
※夏季の自動車内など50℃以上になるような場所に放置したり保管しないでください。接着剤保護シールが剥がせない場合があります。
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 04:47現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA947FD-201 30x30x140mm ケーブルハンガー(5個)
EA947FD-202 40x40x130mm ケーブルハンガー(3個)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top